曜日別特売
IDHB2200 ideal ヒートグローブリペアバッテリー2200MAH IDEAL 07675118

IDHB2200 ideal ヒートグローブリペアバッテリー2200MAH IDEAL 07675118
IDHB2200 ideal ヒートグローブリペアバッテリー2200MAH IDEAL 07675118
IDHB2200 ideal ヒートグローブリペアバッテリー2200MAH IDEAL 07675118

ideal ヒートグローブリペアバッテリー2200MAH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07675118品番IDHB2200
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
IDHB-2200 リペアバッテリー/2,200mAh
ID-204 | HEAT4 【ヒート4】専用リペアバッテリー
エコノミーモードで最長4時間、ノーマル3時間 、ハイパワーで2時間使える7.4V/2,200mAhバッテリー。
※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間(電熱時間)は異なる可能性があります。
-------------------------------------
商品番号:IDHB-2200
商品名:リペアバッテリー/2,200mAh
サイズ:2,200mAh

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
品番:IDHB2200
適合:ID-204/ID-204 BC専用
サイズ:2,200mAh
適合ID-204/ID-204 BC専用バッテリー容量(mAh)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする