ideal ヒートグローブ専用チャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07675127 品番IDHCG
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
IDHCG バッテリーチャージャー
HEATシリーズで使える専用バッテリー充電器
ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用バッテリー充電器
バッテリー2個を同時に充電できます。
-------------------------------------
商品番号:IDHCG
商品名:バッテリーチャージャー

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
品番:IDHCG
適合:ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用
バッテリー2ケを同時に充電できます。
特徴:バッテリー2個を同時に充電可能
適合ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする