ideal ID-205 HEAT5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07675179 品番 ID205BK/L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。

安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。

ID-205 HEAT5 【ヒート5】

マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。

ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。
断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。
さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。

製品詳細
・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。
・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。
・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。
・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源
・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ

バッテリー仕様
・バッテリー持続時間:2.5時間
・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)
・入力/出力(USB Type-C):5V2A
・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。
※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。
※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。

-------------------------------------
商品番号:ID-205
商品名:ID-205 【ヒート5】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK
セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。
メーカー保証:ご購入より1年間

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズL 対応シーズン秋冬モデル
注意
※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする