IDEAL IDI-002 WARM UP INNER GLOVE【ウォームアップ インナーグローブ】

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード07675240 品番IDI002BK/L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
IDI-002 WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】
フィット感抜群の防風ストレッチ保温インナーグローブ
薄手でありながら冷たい風をシャットアウトする、防風フィルム採用の高機能ストレッチインナーグローブ。
3レイヤーの極薄ストレッチジャージを採用し、防風フィルム採用生地にありがちなゴワつきを抑え、しなやかにフィットするのが特長です。
冬場はもちろん、寒暖の差が激しい春秋もおすすめのシーズン。
暖かい日中はバックに忍ばせておき、朝晩の冷え込みが厳しいときにインナーグローブを装着すれば、一日をより快適に過ごすことが可能。
豊富なサイズ展開で、男性・女性問わずご使用いただけます。
製品詳細
・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
・レディースサイズあり
-------------------------------------
商品番号:IDI-002
商品名:WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】
サイズ:S,M,L,XL,LF
色:BLACK

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
特徴:防風フィルム採用の3レイヤー構造
ブラック サイズL 構造防風フィルム採用の3レイヤー構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする