曜日別特売
TBC-RB-TYPE1 タフタバイクカバー リアボックス付き 山城 07675337

TBC-RB-TYPE1 タフタバイクカバー リアボックス付き 山城 07675337
TBC-RB-TYPE1 タフタバイクカバー リアボックス付き 山城 07675337
TBC-RB-TYPE1 タフタバイクカバー リアボックス付き 山城 07675337

タフタバイクカバー リアボックス付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズタイプ1注文コード07675337品番TBC-RB-TYPE1
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ
タフタバイクカバーリアボックス付き
リアボックス対応のタフタカバーが登場。
軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。
バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。
製品仕様
・雨の日も安心な撥水加工生地を使用
・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材
・裂けに強い2 重縫いを採用
・センターバックル付き
・前後ロックホール付き
-------------------------------------
商品名:タフタバイクカバーリアボックス付き
サイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3
色:シルバー
素材:ポリエステルタフタ
※注意事項
・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。
・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。
・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。

用途
ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ
カラー:シルバー
シルバーサイズタイプ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする