エクスプレス ネット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675389 品番 YK006/BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

山城(yamashiro) 山城謹製
エクスプレスネット
ツーリングの必需品
伸縮するネットで大切なお荷物を守ります。
-------------------------------------
商品名:エクスプレスネット
品番:YK-006
色:レッド・ブルー・ブラック
サイズ:400×400mm

用途
ブランド:山城謹製
品番:YK-006
サイズ:400×400mm
寸法(mm)400×400 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする