山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2XL 注文コード07675800 品番YKM212/2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター
「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。
ウルトラライト防風インナージャケット
特徴
シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、
ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!
季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。
ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。
比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。
※シレ―加工とは?
従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。
コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。
-------------------------------------
商品名:ウルトラライト防風インナージャケット
品番:YKM-212
カラー:ブラック
サイズ:S,M,L,XL,2XL
生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm
素材:シレ―加工ナイロン30D

用途
ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター
品番:YKM-212
収納時サイズ:65×65×30mm
重量:70g
ブラック サイズ2XL 質量(g)70 収納時寸法(mm)65×65×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする