d35 プチプチ d35 川上産業 07677288 d35 プチプチ d35 川上産業 07677288 d35 プチプチ d35 川上産業 07677288

プチプチ d35

(35件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07677288 品番 d35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。

幅(mm)200 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※持ち帰りが必要な場合、費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
商品発送時の梱包
卸売・小売業

今使用しているものよりも薄い為、角の潰れが心配で、角を大めりまいています。
厚さに種類がある嬉しいです。

2025-06-05
用途:
車部品の発送用

d35だと、軽量な物の梱包では問題無いですが、少し重めの部品(車の足回りやクラッチ等)ではプチプチが潰れてしまって使い難かったので、次回はd40ぐらいを試してみる予定です。

2025-03-11
用途:
焼き菓子梱包
株式会社bowlcompany.jp 様 (製造業)

サブレなどデリケートな商品を包むのに、程よい厚さで扱いしやすいです。

対象商品:
74056027
2024-09-12
用途:
壊れ物などの梱包
株式会社エムエスピージャパン 様

このような商品の値上げが続く中で割と安価な物を見つけました。通販業務に役立っています。

2025-06-28
用途:
製品の梱包用
S・I・テック合同会社 様 (製造業)

緩衝材としての性能は十分であり、価格も安くコストパフォーマンス良し。

対象商品:
74056036
2024-06-18
用途:
出荷物の梱包
製造業

ちょうどいいサイズでありがたいです!
またリピート買いさせていただきます!

対象商品:
74056027
2024-04-27
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

自宅で梱包作業をしています。300o幅が保管にも便利でちょうどいいサイズです。厚さが若干薄めでした。安価で使いやすいです

対象商品:
74056027
2025-01-06
用途:
梱包資材
卸売・小売業

いつもありがとうございます。サイズがちょうどよく愛用させて頂いております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする