24 ブルズアイリミテッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07680289 品番#500
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

いままで届かなかった遥か沖の潮目に潜む大型魚と対峙するために。「より遠く、より力強く」をコンセプトにブランクス、ガイド、細部のパーツに至るまで極限の性能を追求した磯遠投ロッドのフラッグシップ。本質であるブランクスにはスレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップとメーターを超えるヒラマサ等、大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。もちろん、スパイラルXコア&ハイパワーXによりネジレ・つぶれを徹底追放したブランクスであるため、キャストがブレず、アングラーがインプットした動作を正確にアウトプットが可能。一方で、大型リールとナイロンライン10号以上のアンバランスなタックルシステムに対応するため元ガイドにはXガイドタッチフリーチタンを採用。ライン放出時のブランクスタッチを防ぎ、従来のガイドシステムでは実現不可能であった遠投とライントラブルレスを両立。ファイト時にはアングラーの負担を軽減するために、フロントグリップは両手で保持しても滑りにくいマットラバーコーティング、腹当てファイトの負荷を分散する着脱式ファイティングボトムを採用することで大型魚との格闘を頼もしくサポート。磯遠投ロッドの全ての次元が変わる。新時代の到来を体感せよ。
スレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップと、メーターを超えるヒラマサなどの大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。

仕様継ぎ方式:振出 寸法(mm)リールシート位置:547 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)5 自重(g)445 継数(本)5 仕舞(cm)117.6 錘負荷(号)45595 先径(mm)2.6 適合ハリス(号)45428 カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする