24 ステファーノ リミテッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07681156 品番#M175
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

老若男女を魅了する魅惑の好敵手、カワハギ。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然といえる。だが、そんな中でも自身の釣りの柱となるロッド無しに、日々の状況変化を正確に捉えることはできない。ステファーノリミテッドは海中の状況を正確に把握し、一日のゲーム展開を導く指揮官たる存在として現代カワハギシーンに顕現する。
カワハギの気配を察知するすべての情報源たる穂先には高感度カーボンソリッド タフテック∞を採用。そして軽量かつ高感度なソリッドを極細カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造を採用することで、ブレの無いアタリの表現を可能にする。また、シマノオリジナル高性能ガイドであるXガイドの採用範囲を前作から増加させ、軽さ・トラブルレス性能・キャスト性能に磨きを掛けた。さらにリールシートには軽量化と操作性を追求したXシート フロントトリガーを採用し、誘い操作も思いのままに。
軽さとともに、究極の汎用性を追求したステファーノリミテッドが極限遊戯をさらに深化させる。

寸法(mm)リールシート位置:300 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.75 自重(g)54 継数(本)1 仕舞(cm)175 錘負荷(号)20-40 先径(mm)1 カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする