オシアプラッガーBG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)2 自重(g)403 注文コード07681339 品番フレックスエナジー S83H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は継数・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

一生に一度のチャンスを掴むために、ビッグゲームに求められる性能を追求。
巨大なマグロ・GT・ヒラマサなどを攻略するために、それらビッグゲームの本質を深く追求し、数々の実績を積み上げながら導き出した3つのコンセプトを展開。MONSTER DRIVEは、飛距離・パワー・スピードの総合力を重視し、反発力を高めたシリーズで、遠征アングラー待望の3ピース設計。FLEX ENERGYは、安定した操作とファイトを重視し、曲げて獲るための粘り強さが特長のシリーズ。BLUEFIN TUNAは、200kgオーバーの巨大マグロを獲るためのOCEA最強ロッドシリーズ。ブランクスの基本構造には、曲げ・ネジレ・ツブレに対する高い強度を発揮するスパイラルXコアを、強化構造にはネジリ剛性をさらに高めてブレやダルさを抑制するハイパワーXを採用。さらに過酷なロッド角度に対応する高い耐久性も実現。各コンセプトの戦闘能力を磨き上げ、限界への挑戦をサポートします。

質量(g)ルアー:MAX 180 全長(m)2.51 自重(g)403 継数(本)2 仕舞(cm)179.1
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする