ゲーム タイプEJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)165 注文コード07682100 品番B60-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

電動ジギングをもっと身近に、もっと楽しく!
第3のジギングとして注目を集める電動ジギング。その醍醐味を、より身近に、より多くのアングラーに楽しんでいただくための専用ロッド、ゲーム タイプEJ。電動ジギングならではのパワフルかつハイスピードな誘いで、青物やマグロ類などの回遊魚の攻略に威力を発揮。一方で、スローからミドルスピードのジャークへの対応力も備えており、さまざまなシーンで活躍。電動リールの強力な巻き上げパワーによるアングラーへの負担を軽減する「粘り」と、ジグを正確に跳ね上げる「反発力」のバランスを重視したブランクス性能が特長。スパイラルXコアを搭載し、曲げ・ネジレ・つぶれなど、あらゆる方向に対して高強度化。ロッドを両手で支えるためのロングフロントグリップ、糸ガラミによるトラブルゼロを徹底追求したスパイラルガイド仕様、ケーブルのバタつきを防止する専用ロッドベルトなど、電動ジギング専用モデルならではの工夫も随所に。ボリューム感のある電動リールをセットしたときの握りやすさや握りの自由度を重視した、コンパクトなオリジナルリールシートとセミトリガーEVAの組み合わせが、より精度の高い電動ジギングをサポートする。

質量(g)ジグ:MAX 350 全長(m)1.83 自重(g)165 継数(本)2 仕舞(cm)122
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする