オシアジガーリミテッド(スピニング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)187 注文コード07682170 品番S62-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は自重など5種類から選べます 他の種類を見る

常識を打ち破る超高出力&ストレスフリー性能。スピード感あふれるスピニングジギングの頂点へ。
スピニングジギングは対応力が高く、緩急自在のアグレッシブな攻めが魅力。しかし、ジグをよく動かせるロッドは硬くて疲れやすい、疲れにくいロッドは反発力が低くてジグが動きにくい、というジレンマがあることも事実。その常識を打ち破るためにシマノ スピニングジギングロッド最高峰として目指した性能は「超高出力&ストレスフリー」。ブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。全身が弓のごとく曲がって漲るような反発力を生み出し、少ない力で高効率にジグを操ることができ、あらゆる速さの誘いや潮の抵抗が強いシーンにおいても意のままの操作を可能に。ティップセクションは繊細で、ジャークのタイミングを掴みやすく、身体への負担や衝撃を抑制。これらの真価を体感したとき、スピニングジギングの新しいステージが切り開かれる。

質量(g)ジグ:110-240 全長(m)1.88 自重(g)187 継数(本)1 仕舞(cm)188
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする