24 エキサイトゲーム XR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)157 注文コード07682678 品番#73 M180
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は自重など8種類から選べます 他の種類を見る

新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。
加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。
軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。
※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。

仕様継ぎ方式:グリップジョイント 寸法(mm)リールシート位置:421 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.8 自重(g)157 継数(本)2 仕舞(cm)133.3 錘負荷(号)15-60 先径(mm)1.4 カーボン含有率(%)84.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする