オシアジガーリミテッド(ベイト)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)133 注文コード07683046 品番B62-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は自重など7種類から選べます 他の種類を見る

スロー系ジギングロッドの限界を超越するLIMITEDに大物・深場対応のパワーモデルが新登場。
最高レベルの感度と操作性を求めてシマノのロッドテクノロジーとノウハウを高いレベルで融合し、超高感度&超高出力を達成したシマノスロー系ジギングロッドの頂点。それがオシアジガー リミテッドだ。
中空構造で軽量・硬質という振動伝達性に優れたカーボンシェルグリップが、魚からのコンタクトや潮流の変化などをダイレクトに伝達し、あらゆる水中の情報が手に響きわたる。さまざまな握り方に適応するフルホールディングシートや、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立するXガイドにより、正確な操作をサポート。
最も重要なブランクスは、徹底的に高弾性化および細径化。ブランクス全身が弓のごとく大きく曲がり、漲る反発力によってジグが正確に泳ぎ、魅惑的なフォールアクションを生み出す。フルソリッドと錯覚するほど細身でありながら、スパイラルXコアとハイパワーXが細径化ブランクスのデメリットとされるネジレ剛性の低下やそれに伴うブレやパワーロスを打破。また少ない力で最大限の出力を生み出すため、速い誘いや2枚潮など引き抵抗が強い状況や長時間の釣りにおいても高精度のジグアクションを持続的に演出することが可能。2022年にはさらなる大物や深場に対応するパワーモデル2アイテムが加わり、ラインナップもいっそう充実。このロッドの真価を体感したとき、ジギングは新たな次元へと踏み出す。

質量(g)ジグ:100-230 全長(m)1.88 自重(g)133 継数(本)1 仕舞(cm)188
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする