Φ200・250・300のダイヤモンドプレートです。金属板になっておりマグネットで固定します。
硬度の高い試料研磨に有効
硬度が高い金属の研磨は、研磨紙では削れません。削れたとしても研磨不良を引き起こす原因になります。ダレが出る、斜め研磨になる等の不具合が出る場合は、ダイヤモンドプレートがお勧めです。ただし、アルミ、銅といった延性材料は目詰まりを起こすので良い結果は得られません。
研磨時間を長く設定出来る
ダイヤモンドプレートは研磨紙と比べると、1回の研磨時間を長く設定することが出来ます。研磨紙の寿命は、凡そ1~2分と言われており長く研磨することで研磨力が無くなり、ダレやスミア(引きずって延ばされたような傷)といった研磨不良の原因になります。ダイヤモンドプレートの寿命は凡そ研磨紙100枚分です。
セッティングが簡単
研磨紙で長く研磨する場合は、同じ番手を数枚使用しその都度交換作業が入り手間が増えてしまします。また、ダイヤモンドプレートは長い研磨時間を設定出来るので、研磨紙に比べ工程を減らせることが多いです。この他にも、スペースを取らない、廃棄量が少ないと言ったメリットもあります。
経済性特化型
ダイヤモンドの研磨ディスクは一般的に高価なものになってしまいますが、このダイヤモンドプレートは大判シート上にパターンを製作し、それを切取り金属板に貼り付けています。こうすることで大量に安価で作ることが可能となりました。ダイヤモンドの研磨ディスクを使ったことが無いという方は、まずはこのダイヤモンドプレートから研磨ディスクの世界に入ってみることをお勧めします。