インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール長さ(mm)460 シール幅(mm)10 仕様【真空源】DA-40S 注文コード07688899 品番V-460-10W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759,800円となります。
参考基準価格(税別)¥776,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品はシール長さ・シール幅・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。

仕様【真空源】DA-40S 質量(kg)60 電圧(V)200 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】470×350 シール方式上下加熱 排気速度(L/min)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】570×785×415 対応【フィルム厚さ】合計0.5以下 到達真空度(kPa)-87 シール長さ(mm)460 シール幅(mm)10 消費電力(kW)2.7 真空度(kPa)-1〜-100 駆動方式ソレノイド式 タイマー【脱気】0.1〜99.9秒 加熱時間0.0〜2.0秒 冷却温度(℃)40〜加熱温度設定値 脱気方法ノズル式 加熱温度(℃)60〜250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする