SE-VBTA133-10WPP-BA2 インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133 富士インパルス 07689197

インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
消費電力(W)1700
内容量1個注文コード07689197品番SE-VBTA133-10WPP-BA2
参考基準価格(税別)¥1,135,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。

質量(kg)【機械】76タイププリンター装備モデル消費電力(W)1700電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】865×592/660×1059/1194
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする