189146 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690186 189146 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690186

屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07690186 品番189146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0〜45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 仕様ディスプレイサイズ:32型、ホワイト IPA-32D4 寸法(mm)スタンド部:580×1247×380 本体:ホワイト 電源(V)入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W)50 画面表示寸法(mm)699×394 解像度1920×1080 対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4〜32GB)、USBメモリ(2〜32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする