189147 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690195 189147 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690195 189147 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690195 189147 屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690195

屋内用デジタルサイネージ 32インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07690195 品番189147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0〜45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 仕様ディスプレイサイズ:32型 寸法(mm)スタンド部:580×1247×380 本体:ブラック 電源(V)入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W)50 画面表示寸法(mm)699×394 解像度1920×1080 対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4〜32GB)、USBメモリ(2〜32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする