パッケージ

LEH240 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690229 LEH240 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690229 LEH240 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690229

コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 07690229 品番 LEH240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・コストパフォーマンスに優れたモデル
・純正バルブと同形状の超小型バルブ
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能

用途ヘッド&フォグランプ用 タイプH4 電圧(V)12 消費電力(W)20/20 色温度(K)6000 保証期間2年 明るさ(Lm)3000
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07690229
2026-01-25
用途:
夜間走行、改善

今まではハロゲンH4バルブでしたので、かなり明るくなりました。あとは耐久性ですね。2年保証とのことなので、期待してます。

2025-12-25
用途:
夜間時
製造業

古い小型トラックのハロゲンバルブからLEDへ交換、当り前だが劇的に明るくなった。
取付も交換するだけのポン付けで本当に買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする