曜日別特売
KLE-160SSG シャックル付建築用ライトレベルミニ アックスブレーン 07690500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャックル付建築用ライトレベルミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07690500品番KLE-160SSG
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

LEDライト内臓!暗所での作業に最適!
足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!
超強力磁石3倍!大型シャックル付!
ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付

用途
水平・垂直の測定の測定に
寸法(mm)20×46.5×160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする