※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693156 SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693156

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)60 太径D(Φmm)25 注文コード07693156 品番SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は角度・太径Dなど26種類から選べます 他の種類を見る
刃長l(mm)16 小径D1(Φmm)10 材質HSS シャンク径d(Φmm)12 全長L(mm)68 外径公差(mm)0〜+0.5 刃数8 角度(°)60 角度公差±15° 太径D(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする