※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07693165
品番
SPC 30X60° XS
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
18.5
小径D1(Φmm)
12
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
16
全長L(mm)
76
外径公差(mm)
0〜+0.5
刃数
10
角度(°)
60
角度公差
±15°
太径D(Φmm)
30