※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693226 SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693226

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)60 太径D(Φmm)65 注文コード07693226 品番SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は角度・太径Dなど26種類から選べます 他の種類を見る
刃長l(mm)40 小径D1(Φmm)26 材質HSS シャンク径d(Φmm)32 全長L(mm)130 外径公差(mm)0〜+0.5 刃数14 角度(°)60 角度公差±15° 太径D(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする