※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07693287
品番
SPC 25X90° XS
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
10.5
小径D1(Φmm)
10
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
12
全長L(mm)
68
外径公差(mm)
0〜+0.5
刃数
8
角度(°)
90
角度公差
±15°
太径D(Φmm)
25