※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
90
太径D(Φmm)
35
注文コード
07693305
品番
SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
角度・太径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
15
小径D1(Φmm)
14
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
16
全長L(mm)
82
外径公差(mm)
0〜+0.5
刃数
10
角度(°)
90
角度公差
±15°
太径D(Φmm)
35