肩掛式エンジン刈払機 KCZ235W-DC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07698051 品番KCZ235W-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

環境にやさしく、低燃費。
環境対応エンジン全機種搭載

付属品刈刃:チップソー10”(255×40P) 仕様キャプレタ:ロータリーバブル式 ハンドル両手 レバーの種類スロットルレバー(STレバー) 全長×全幅W×全高(mm)1828×559×400 乾燥質量(kg)本体4.4 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式EZスタート 振動3軸合成値(m/s2)3.7 排気量(cm3)22.5
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする