畦畔草刈機 GCM750-FC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07698166 品番GCM750-FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

畦畔草刈機シリーズ
ハイエンドモデル。
タフなつくりでハードな作業に応える。
プロ農家向け

仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃(計8枚) 寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階) 全長(mm)1780 質量(kg)74 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°〜53° 全高(mm)1040 刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400 燃料タンク容量(L)3.1 ハンドル形状両手ハンドル 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする