スイング式法面草刈機 GC-M500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07698191 品番GC-M500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

法面草刈機シリーズ
ハイエンドモデル。
高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。
プロ農家向け

仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg)60 全幅(mm)597 適合範囲法面:刈角度〜50° 全高(mm)592 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.9 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)70.7
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする