ヘルメット スミハット バイザー・シールド付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698559 品番MXCS-B-12-G
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。
透明バイザーシールド付なので、前方からの飛来物の衝撃を和らげます。
内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。

用途飛来落下物用。墜落時保護用。 材質帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂・シールド:PC樹脂 質量(g)481 タイプ産業用 種類溝有無:あり 材質(耳紐)MKC耳ヒモ標準 色(帽体)スノーホワイト 頭囲(cm)52〜62 特性墜落時保護用:合格 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり 材質(あごひも)OMバンド標準(ワンタッチ式) 使用区分墜落時保護用/飛来落下物用 シールド色クリア バイザー色グレースモーク
注意
※電気用途での使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする