画像準備中

リフテイングポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07702111 品番 LPE1J010
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。

質量(kg)0.15 タイプアイボルト形 寸法H(mm)52 使用荷重(t)横つり:0.4、垂直つり:0.8 寸法A(mm)46 寸法F(mm)5 寸法D(mm)30 ボルトM10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)9 寸法b(mm)25 寸法G(mm)35 寸法h(mm)45 寸法c(mm)7 寸法E(Φmm)29 ボルト締付トルク(N・m)10 首下長l(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする