KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 吊具
KITO(キトー)の 吊具用フレノリンクボルト
リフテイングポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07702120
品番
LPE1J012
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
質量(kg)
0.27
タイプ
アイボルト形
寸法H(mm)
62
使用荷重(t)
横つり:0.6、垂直つり:1.6
寸法A(mm)
54
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
36
ボルト
M12
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
13
寸法b(mm)
29
寸法G(mm)
42
寸法h(mm)
53
寸法c(mm)
9
寸法E(Φmm)
35
ボルト締付トルク(N・m)
40
首下長l(mm)
19