KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 吊具
KITO(キトー)の 吊具用フレノリンクボルト
リフテイングポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07702138
品番
LPE1J020
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
質量(kg)
0.9
タイプ
アイボルト形
寸法H(mm)
89
使用荷重(t)
横つり:1.8、垂直つり:4.8
寸法A(mm)
78
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
50
ボルト
M20
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
22
寸法b(mm)
41
寸法G(mm)
58
寸法h(mm)
75
寸法c(mm)
14
寸法E(Φmm)
49
ボルト締付トルク(N・m)
90
首下長l(mm)
30