リフテイングポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07702147 品番 LPE1J024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。

質量(kg)1.68 タイプアイボルト形 寸法H(mm)108 使用荷重(t)横つり:2.5、垂直つり:6.4 寸法A(mm)89 寸法F(mm)17 寸法D(mm)65 ボルトM24 寸法B(mm)56 寸法C(mm)26 寸法b(mm)49 寸法G(mm)75 寸法h(mm)91 寸法c(mm)17 寸法E(Φmm)64 ボルト締付トルク(N・m)135 首下長l(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする