KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 吊具
KITO(キトー)の 吊具用フレノリンクボルト
リフテイングポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07702156
品番
LPE1J030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!
ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
質量(kg)
2.86
タイプ
アイボルト形
寸法H(mm)
127
使用荷重(t)
横つり:3.5、垂直つり:9.5
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
80
ボルト
M30
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
32
寸法b(mm)
58
寸法G(mm)
92
寸法h(mm)
105
寸法c(mm)
22
寸法E(Φmm)
78
ボルト締付トルク(N・m)
270
首下長l(mm)
45