住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの ヘルメット
住ベテクノプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット スミハット バイザー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07702287
品番
MXC-B-12-G
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。
内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。
用途
飛来落下物用。墜落時保護用。
材質
帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂
質量(g)
415
タイプ
産業用
種類
溝有無:あり
材質(耳紐)
MKC耳ヒモ標準
色(帽体)
スノーホワイト
頭囲(cm)
52〜62
特性
墜落時保護用:合格
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質(あごひも)
OMバンド標準(ワンタッチ式)
使用区分
墜落時保護用/飛来落下物用
バイザー色
グレースモーク
注意
※電気用途での使用不可です。