ドライタッチTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07703626 品番 DRY200
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機能性と価格のバランスを追求。糸の選定にまでこだわったマスダオリジナルの特選素材使用。
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。

ピンク サイズJS 厚さ生地:4.3オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)14 着丈(cm)48 機能吸汗速乾 身幅(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする