らくらくウェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07710145 品番 JOY41
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レトロな雰囲気漂うシンプルなジャージ。ただし着心地に妥協はありません。ボリューム満点の国産4段スムース使用。フライスも締め付けすぎない「らくらくウェア」
襟・袖・裾はフライス仕様。白のファスナーがアクセント

オフホワイト サイズS 厚さ生地:7.8オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 身幅(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする