マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
海外製トレーナー(裏毛)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
07720740
品番
TO-07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
色・サイズ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
裏毛素材の海外製トレーナー。価格を重視するならこちら。
国産トレーナー1007よりも少しゆったりとしたデザインです。
色
ネイビー
サイズ
3L
厚さ
生地:9.5オンス
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
65