海外製トレーナー(裏毛)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ5L 注文コード07720758 品番TO-07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る

裏毛素材の海外製トレーナー。価格を重視するならこちら。
国産トレーナー1007よりも少しゆったりとしたデザインです。

ネイビー サイズ5L 厚さ生地:9.5オンス 混率(%)綿:100 着丈(cm)79 裄丈(cm)98 身幅(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする