国産極みTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07724511 品番 JT302S
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

これぞ日本製!妥協することなく生地・仕様にこだわった日本製カジュアルTシャツ。柔らかな綿糸をコンパクトに編み上げた良質素材を使用し、やみつきになる着心地。着て、見て、触って納得の一枚。
ジャストサイズでもオーバーサイズでも着こなせる。レディース2サイズ(WS、WM)展開、SS〜3Lまで(ユニセックスで6サイズ)

ホワイト サイズS 厚さ生地:4.7オンス 混率(%)綿:100 天竺 袖丈(cm)19.5 着丈(cm)64.5 身幅(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする