曜日別特売
AIR010 エアレットTシャツ マスダ 07726550

AIR010 エアレットTシャツ マスダ 07726550
AIR010 エアレットTシャツ マスダ 07726550

エアレットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ホワイト
ベージュ
レモン
ピンク
ミント
サックス
ライトグレー
イエロー
グリーン
ターコイズ
オレンジ
ブラウン
フォレストグリーン
チャコール
オリーブ
カーキ
レッド
ネイビー
バーガンディー
ブラック
内容量1枚注文コード07726550品番AIR010
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機能が欲しい、でもオシャレに着たい。そんなあなたにオススメ。カジュアルだけど機能的。「カジュアル機能性Tシャツ」という新たなジャンルを切り拓いた先駆者。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。大人サイズから子供までの幅広い14サイズ・21カラーバリエーション展開

ロイヤルブルーサイズS厚さ生地:4.8オンス混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用袖丈(cm)19着丈(cm)65機能吸汗速乾身幅(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする