マスダ
マスダの シャツ・インナー
マスダの ボトムス インナー
マスダの インナーパンツ
制菌ストレッチパワーショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07728519
品番
TF088
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
筋肉や関節への負担軽減。足腰を優しくサポートします。
腰部分にスピンドル紐でウエスト調整可能。伸縮性に富み、ノンストレスな履き心地
色
ホワイト
サイズ
3L
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
股下(cm)
24.5
ウエスト(cm)
94〜104
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
総丈(cm)
46