デジタル指示調節計 C46A1~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07729462品番C46A1A1C000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
仕様●追加処理:なし●出力1, 2:リレー1a1b:1点●出力3, 4:電流(OUT3)●出力5:なし●出力6, 7:なし●追加処理2:なし●前面保護構造:IP65●マスク、ケース材質:ポリフェニレンオキサイド●マスク、ケース色:黒オプションDI:2点(DI-F1/2)質量(g)700以下(専用取付け部品を含む)種類標準モデル取付方式パネル取付(専用取付金具による)電源(V)AC100~240入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ適合規格EN61010-1(CE-LVD)、EN61326(CE-EMC)、cUL(UL61010-1)絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子12とFG端子3間、DC500Vメガーにて)動作周囲温度(℃)0~50メモリバックアップEEPROMモデル1入力モデル(フルマルチ:1点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする