仕様●追加処理:検査成績書付●出力1, 2:リレー1a1b:1点●出力3, 4:電流(OUT3)●出力5:なし●出力6, 7:なし●追加処理2:なし●前面保護構造:IP65●マスク、ケース材質:ポリフェニレンオキサイド●マスク、ケース色:黒オプションDI:2点(DI-F1/2)質量(g)700以下(専用取付け部品を含む)種類標準モデル取付方式パネル取付(専用取付金具による)電源(V)AC100~240入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ適合規格EN61010-1(CE-LVD)、EN61326(CE-EMC)、cUL(UL61010-1)絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子12とFG端子3間、DC500Vメガーにて)動作周囲温度(℃)0~50メモリバックアップEEPROMモデル1入力モデル(フルマルチ:1点)