ニマルタン 長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07735230 品番 NEO60L
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カジュアルの定番「ストレートロングTシャツ」こだわりの20/-(にまるたん)天竺使用
一枚でも重ね着でも使いやすい。見た目すっきり袖口リブなしストレート仕様

レッド サイズL 厚さ生地:5.6オンス 混率(%)綿:100 天竺 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 身幅(cm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする