JOY82 らくらくジャージパンツ ネイビー L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07735659 品番JOY82-ネイビー-L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様

ネイビー サイズL 厚さ生地:7.8オンス 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)72 ウエスト(cm)84〜94 総丈(cm)101.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする