エクスライブ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07736289 品番 EKS220
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

夏でも冬でも「エクスライブ」ハイスペックの長袖Tシャツ
吸湿発熱・速乾・抗菌防臭、UVカット、PHコントロールなど多彩な機能性。日焼け防止にも最適な長袖仕様

カーキ サイズM 厚さ生地:4.6オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット 身幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする