マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
綿裏起毛トレーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07737129
品番
1007
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
着てみてわかる、純国産トレーナー。純国産だからこその安心品質、安定生産。
国産裏起毛の柔らかな肌触り。彩り豊富な全11色展開。ラグラン袖仕様で、肩・腕が動かしやすい
色
ホワイト
サイズ
4L
厚さ
生地:10.1オンス
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
91
身幅(cm)
65